- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- トーチカバー 溶接のおすすめ人気ランキング
トーチカバー 溶接のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新136件の「トーチカバー 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アークカバー」、「配線カバー布」、「耐熱カバー」などの商品も取り扱っております。
国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護
材質
本体:国産牛床革、ファスナー:マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
幅(cm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護
材質
本体:国産牛床革
RoHS指令(10物質対応)
対応
国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護
材質
本体:国産牛床革、ファスナー:金属
幅(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。
材質
PVC
色
グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)
-15~+85
シート厚さ(mm)
0.35
特性
静電気防止
油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質
ナイロンマルチフィラメント
幅(mm)
面ファスナー:20
使用温度範囲(℃)
-60~125
標準色
黒
難燃性
VW-1 相当
融点(℃)
220±10
関連資料
YHKMカタログ資料.pdf(0.36MB) RoHS証明書(YHKM).pdf(0.12MB) YHKM非含有証明書.pdf(0.07MB)
色
黒
材質
(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-75~125
規格
UL規格 難燃性グレード
関連資料
FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB) FLRカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLR).pdf(0.12MB) FLR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLR梱包仕様.pdf(0.27MB)
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
材質
内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート
材質(ファスナー)
ナイロン
推奨雰囲気温度(℃)
-40~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
材質
ナイロン
難燃性
VW-1
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色
黒
ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
材質
自然牛革
幅(mm)
150
色
黄色
長さ(m)
7.8(8トーチ用)
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。
従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質
ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~85
規格
UL94HB相当品
特性
屈曲性
関連資料
MRXチューブカタログ.pdf(0.22MB) RoHS証明書(MRXチューブ).pdf(0.12MB) MRX非含有証明書.pdf(0.07MB)
材質
ナイロン
厚さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
TIGトーチ部品
長さ(m)
7.8前後
主な適合トーチ
(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質
内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
材質(ファスナー)
ナイロン+グラスファイバーシート
推奨雰囲気温度(℃)
-70~260
仕様
【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。
材質
網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)
使用温度範囲(℃)
-40~125
融点(℃)
220±10
規格
UL94V-2相当